曜日別特売

ピッたし看看

ピッたし看看 - エムエフピッたし看看 - エムエフピッたし看看 - エムエフ

看板の枠を養生します。
クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
幅広看板にはアタッチメントを使用してください。

用途看板の危険な角養生に取付け方法巻きタイプ材質発泡ポリエチレンセット内容右枠用1本、左枠用1本長さ(mm)1700質量(g)150.6有効幅(mm)10~40内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862262YO02011700
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
60862244YO02031700オレンジ
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
60862253YO02021700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする