曜日別特売

4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト

4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。

電球の種類LED仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862393LED-150
9,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【3.5W・4.5wフリーアーム式LED乾電池センサーライト】LED-135/265、LED-150
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60862393
2023-11-15
用途: 備品倉庫に設置
製造業

センサーの反応も良く明るさも十分です。
消し忘れが無くなり節電になりそうです。

対象商品 : 60862393
2022-06-15
用途: 仮囲い外の防犯用
建設業・工事業

ライトのパワーも強く、センサーも敏感に反応してくれている。

対象商品 : 60862393
2019-06-22
用途: ガレージ
井口電気設備管理事務所

特になし、満足しています。乾電池がどの位持つか、店頭頻度によると思いますが様子を見たいです。

2021-12-09
用途: 梅雨の時期は必ず浸水しました。
運輸・通信業

防水は嘘つきです。2機目もライト内が水が入って浸水しました終わってますね。屋根無いと駄目ってことがわかりました。防水とか記載する価値無しだわ。まぁ明るいけど、機能としては良いです。ただ、防水は嘘ですよ。雨水入りまくりです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品ですが、IP44の保護等級ですので、いかなる方向からの水の飛沫を防ぐ防水機能がついております。
この度はご期待に沿うことができず、申し訳ございません。
弊社他にも多数センサーライトのご用意がございますので、今一度ご検討いただけますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする