スリーライク
スカットボール
こんなお得な商品も!
防犯用カラーボール
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(2)
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。
投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途
防犯効果と犯人追跡に
トラスコ品番
781-0288
材質
外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液
色
オレンジ
質量(g)
140
タイプ
本番用
直径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60862402
A-0661-A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください