曜日別特売

バンガード ビージーバンデージ

バンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ - 中川ケミカル
(1件のレビュー)

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。

用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862935BG-BADAGE-1-Yイエロー2510.5シリコーンゴム-56~260自己融着
740
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
60862953BG-BADAGE-1ブラック2510.5シリコーンゴム-56~260自己融着
740
569
626(税込)
当日出荷
60862962BG-BADAGE-1-Wホワイト2510.5シリコーンゴム-56~260自己融着
740
569
626(税込)
当日出荷
返品不可
60862978BG-BADAGE-1-Rレッド2510.5シリコーンゴム-56~260自己融着
740
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348587BG-BADAGE-1-GYグレー2510.5シリコーンゴム-56~260-
740
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
60862944BG-BADAGE-1-GYグレー2510.5シリコーンゴム-56~260-
580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60862944BG-BADAGE-1-GY22348587BG-BADAGE-1-GYBG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587バンガード ビージーバンデージ中川ケミカル1巻
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60862953
2021-03-25
用途: マフラーの隙間の補修
個人のお客様

マフラーの差込の隙間から廃棄漏れがあるので、、ゴムパッキンの内側に巻いてみました。
耐熱性がどの程度か確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする