曜日別特売

ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100

ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 - 日東電工

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。

用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3125915853100-20474-243520
3,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3125916753100-50474-244350
9,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086304853100-20474-243520
オープン
取扱い終了
6086305753100-50474-244350
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする