マクセル
強粘着紙両面テープ
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途
プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に
材質
粘着剤:アクリル系、基材:不織布
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
粘着力(N/mm)
4.3N/10mm
粘着タイプ
強粘着
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
200
300
400
500
1000
内容量
1セット(2巻)
1セット(6巻)
1巻
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863066
548601-00-1000X50
1巻
ホワイト
1000
50
0.14
不織布
アクリル系
4.3N/10mm
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60863075
548601-00-200X50
1セット(6巻)
ホワイト
200
50
0.14
不織布
アクリル系
4.3N/10mm
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60863084
548601-00-300X50
1セット(6巻)
ホワイト
300
50
0.14
不織布
アクリル系
4.3N/10mm
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60863093
548601-00-400X50
1セット(2巻)
ホワイト
400
50
0.14
不織布
アクリル系
4.3N/10mm
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60863102
548601-00-500X50
1セット(2巻)
ホワイト
500
50
0.14
不織布
アクリル系
4.3N/10mm
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60863118
548601-00-700X50
1巻
ホワイト
-
-
-
-
-
4.3N/10mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください