3M(スリーエム)
アセテートクロステープ
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途
コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様
手で切断可能
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.20
色
白
長さ(m)
66
引張強度
87N/10mm
粘着力
6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)
2.5
定格温度範囲
105℃(UL)
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
6
9
12
19
25
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863163
28 6
6
818-9698
38
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60863172
28 9
9
818-9699
57
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60863127
28 12
12
818-9700
76
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60863136
28 19
19
818-9701
120
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60863145
28 25
25
818-9702
158
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60863154
28 50
50
818-9703
315
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください