酒井化学工業
ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863224
MPLP-426R
ポリエチレン(PE)+クラフト紙
1200
42
3.5
10
2層
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60863215
MPLP-4166L
ポリエチレン(PE)、段ボール
1200
30
3.5
10
2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60863233
MP-SR403SX300
ポリエチレン(PE)
300
42
-
-
-
オープン
取扱い終了
60863242
MP-SR403SX400
ポリエチレン(PE)
400
42
-
-
-
オープン
取扱い終了
代引不可
特別運賃
60863258
MP-SR403SX600
ポリエチレン(PE)
600
42
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。