酒井化学工業
ミナ ミナパック401カット
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
用途
引越梱包用、機械・食品などの梱包用
厚さ(mm)
4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77200936
ACCC800X600X60050S
1セット(50枚)
ポリエチレン(PE)
600
600
4
10
2層
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60863276
MPC401X600X600(50S)
1セット(50枚)
ポリエチレン(PE)
600
-
-
-
2層タイプ
¥
3,382
取扱い終了
代替品有
60863267
MPC401X200X250(100S)
1セット(100枚)
ポリエチレン(PE)
200
250
4
10
2層
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください