川上産業
コーナーパット 100個入り
被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。
通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途
段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として
厚さ(mm)
4
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863364
10607
ポリプロピレン(PE)
140
140
3.5
10
3層
¥
12,656
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60863373
10615
ポリプロピレン(PE)
200
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください