バイオプチ V-♯20G 1200×84

バイオプチ V-♯20G 1200×84 - 川上産業バイオプチ V-♯20G 1200×84 - 川上産業バイオプチ V-♯20G 1200×84 - 川上産業バイオプチ V-♯20G 1200×84 - 川上産業

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。
[[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。

用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4887厚さ(mm)2.5質量(kg)4.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086338210550ポリエチレン(PE)1200842.572層
17,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする