川上産業
バイオプチ V-d40LG 1200×42
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。
[[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途
梱包・緩衝用途、角養生
構造
3層
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
792-4909
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
2.8
長さ(m)
42
空気粒径(mm)
10
空気粒高(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863416
10552
1200
42
3層
10
3.5
ポリエチレン(PE)
¥
12,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください