ハタヤリミテッド
30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
防雨型コードドラムを装備してます。
照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)
30
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
2400
全光束(Lm)
2400
コード長さ(m)
7
仕様
30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用
トラスコ品番
819-4038
寸法(mm)
電線/ソフトンケーブルVCT2
2
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×312×462
電線長さ(m)
7
芯数
3
電線仕様
ソフトンケーブルVCT/2m
2
×3芯
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863583
LDS-307K
¥
73,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください