ハタヤリミテッド
40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
明るさ(Lm)
定格消費電力(W)
電球の種類
芯数
電線長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61082044
REL-5W
1台
約3700
-
LED
2
-
屋外用
¥
49,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89829452
REL-10WK
1個
-
40
LED
2芯・3芯兼用
10
-
¥
52,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
89829468
REL-5WK
1個
-
40
LED
2芯・3芯兼用
5
-
¥
50,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
60863592
REL-10W
1台
3700
-
LED
2
10
屋外用
¥
50,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
60863608
REL-5W
1台
3700
-
LED
-
5
屋外用
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください