コードレスLEDライト

コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)コードレスLEDライト - BAHCO(バーコ)

高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。
底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。
ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。
180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。
USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。
ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。
全長270mmのコンパクトサイズです。
SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。

フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LEDセット内容mini-USBケーブル、ACアダプター材質PP、ゴム全長(mm)270質量(g)210保護等級IP20充電時間3~4時間連続点灯時間2.5~3.5時間明るさ(Lm)上部内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260549BLTFC1241-7282
13,390
8,698
9,568(税込)
当日出荷
60863775BLTFC1JP791-9794
11,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする