曜日別特売

LEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ

LEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ - ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ - ハタヤリミテッド

充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。
長時間作業も安心の10時間連続点灯です。
安心の屋外用防じん・防雨型です。
グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。
電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。
まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。

用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に消費電力(W)8電球の種類LED設置場所屋外仕様8WLEDトラスコ品番818-4722セット内容ACアダプター・専用充電スタンド全長(mm)1425質量(kg)1.8全光束(Lm)1000色温度(K)5000ビーム角(度)120連続点灯時間10時間光源色昼白色充電時間(時間)約6明るさ(Lm)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863784LLW-8BW
120,200
84,980
93,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする