曜日別特売

Z-LIGHT LEDアームスタンド

Z-LIGHT LEDアームスタンド - 山田照明Z-LIGHT LEDアームスタンド - 山田照明Z-LIGHT LEDアームスタンド - 山田照明
(2件のレビュー)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。

消費電力(W)9電球の種類LED材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)調光の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863827Z-1000Bブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
60863836Z-1000Wホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60863836
2022-10-14
用途: ミシンで縫製する時に使用します。
村川ミシンサービス卸売・小売業

とても明るくて作業するのにうってつけです。
いいものだから、少し高価なのは仕方ないのかもしれません。単相200V対応のものがあればいいのですが。

対象商品 : 60863827
2021-08-04
用途: 工場製品の品質チェック時
三菱鉛筆株式会社

以前、z-10000を使用していましたが桁違いに明るさが良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする