バーテック
バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)
53
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×80×40
耐熱温度(℃)
140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864082
62806301
-
黄
¥
2,208
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60864098
62806401
本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
緑
¥
2,208
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください