HARAX(ハラックス)
楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。
最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)
150
材質
本体:アルミ合金
積載面寸法(mm)
920×1070~1670
全長×全幅W×全高(mm)
1430×1200~1900×840~1040
タイヤ幅(mm)
1150~1750
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865175
RA-200
763-1600
20.5
26インチエアー入タイヤ
¥
124,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60865184
RA-200N
763-1618
27.3
26インチノーパンクタイヤ
¥
154,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません