工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」

工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 - LA-CO

-46℃~66℃で使用できます。
キシレンを含まないので環境にも良いです。

用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086533397256792-6821オレンジ
オープン
579
637(税込)
当日出荷
6086534297251792-6774
オープン
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
6086535897253792-6791
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086536797262792-6839
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086537697254792-6804
オープン
579
637(税込)
当日出荷
6086538597252792-6782
オープン
579
637(税込)
当日出荷
6086539497250792-6766
オープン
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
6086540397255792-6812
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする