LA-CO
工業用マーカー 「VALVE ACTION」
キシレンを含まないので環境にも良いです。
速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。
-46℃~66℃で使用できます。
用途
金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-46~66
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865412
96824
792-6529
オレンジ
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
60865428
96821
792-6499
黄
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865437
96823
792-6511
黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60865446
96817
792-6472
紫
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
返品不可
60865455
96825
792-6537
青
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865464
96822
792-6502
赤
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865473
96820
792-6481
白
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
60865482
96826
792-6545
緑
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください