曜日別特売

工業用マーカー「Fine & Micro」

工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」 - LA-CO

先が1.5mmで細かい字が書けます。

用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
全7種類を絞り込む
インク色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086549896877792-6618オレンジ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6086550796872792-6561
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6086551696873792-6570
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6086552596875792-6596
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6086553496874792-6588
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6086554396871792-6553
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6086555296876792-6600
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする