工業用マーカー「PROMAX」

工業用マーカー「PROMAX」 - LA-CO工業用マーカー「PROMAX」 - LA-CO工業用マーカー「PROMAX」 - LA-CO工業用マーカー「PROMAX」 - LA-CO工業用マーカー「PROMAX」 - LA-CO工業用マーカー「PROMAX」 - LA-CO

ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。

用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
仕様(適合温度範囲℃)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086562290904オレンジ-18~66792-5999
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
6086563890901-18~66792-5964
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086564790903-18~66792-5981
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
6086565690905-18~66792-6006
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086566590902-18~66792-5972
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086567490900-18~66792-5956
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする