ぺんてる
業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25
未装着に比べ約20%作業負担が減ります。
18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。
すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途
塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし
トラスコ品番
759-4704
材質/仕上
鉄/カチオン塗装
質量(kg)
3.4
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×450×94
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865796
KCP18M-P25
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください