アイリスオーヤマ
硬質塩ビ波板
板厚(mm)
0.8
幅(mm)
655
高さ(mm)
(波)9
ピッチ(mm)
(波)32
材質
塩化ビニル樹脂
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865848
NIPVC-708-NT
ナチュラル
2120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60865857
NIPVC-708-BL
ブルー
2120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60865866
NIPVC-808-NT
ナチュラル
2420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60865875
NIPVC-808-NB
ナチュラルブルー
2420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60865884
NIPVC-908-NT
ナチュラル
2730
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60865893
NIPVC-908-NB
ナチュラルブルー
2730
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください