ワコー
ネスグリップL
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途
倉庫、工場
トラスコ品番
818-8807
材質
軟質PVC
幅(mm)
70
全長(mm)
200
質量(kg)
2
色
ブラック
高さ(mm)
65
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×70×65
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867485
WNG-L200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください