曜日別特売

ネスロックダブル

ネスロックダブル - ワコーネスロックダブル - ワコーネスロックダブル - ワコーネスロックダブル - ワコー

ネスティングラック用2段仕切金具です。
「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。
省スペース化、コストダウンに貢献できます。
ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。

仕様ねじ取付け方式付属品スペーサー3枚適合50mm角支柱トラスコ品番768-5238材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)1.95耐荷重(kg)500内容量1個
注意
※ネスロックにパレットが確実に載っていることをご確認の上、ご使用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867494WNR-W
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする