ワコー
ノンスリップベルト 2本セット
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。
装着・脱着が簡単です。
爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途
フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護
仕様
爪の長さに応じて自由にカット可能
材質
特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形
質量(kg)
2
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867503
WNB-G12S
482-0169
100×1200×5
¥
126,920
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60867512
WNB-G18S
482-0177
100×1800×5
¥
153,360
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください