STALOGY 4FunctionsPen

STALOGY 4FunctionsPen - ニトムズ
(1件のレビュー)
先端ボール径(mm)0.5インク低粘度油性内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
径(mm)
商品タイプ
材質
質量(g)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867878S5701黒、赤、青、シャープペンシル13本体軸:ABS、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ、インク:油性低粘度タイプ31144828-1142
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60867887S5700黒、赤、青、シャープペンシル13本体軸:ABS、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ、インク:油性低粘度タイプ31144828-1141
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
60867896S5702-リフィルPP:低粘度油性インク2-828-1143
100
取扱い終了
60867905S5704-リフィルPP:低粘度油性インク2-828-1145
100
取扱い終了
60867914S5703-リフィルPP:低粘度油性インク2-828-1144
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-09
用途: 工場での筆記作業
製造業

ボールペン比較好きです
ニトムズのヌルヌル系ボールペンという事で期待しましたが、インクは普通。特にすごくヌルヌルで書きやすくは感じられなかった。
あくまで好みの問題なので製品の批判ではありません。デザインはオシャレです。
重量バランスや握りやすさも特別良さは感じなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする