STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm

STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm - ニトムズSTALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm - ニトムズSTALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm - ニトムズ
(1件のレビュー)

芯が折れにくいシャープペンシルです。
書きやすさにこだわったシャープペンシルです。グリップは持ちやすく、すべりにくいラバー製です。
芯をガードする独自の構造で、デスクから落ちても芯が折れないストレスフリーな使いごこちです。

用途筆記具芯径(mm)0.5トラスコ品番828-1137材質軸:PP+TPE、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ全長(mm)139質量(g)16色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867923S5010
690
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: デザイン作業
有限会社シードサービス業

シンプルなデザインがいい。芯折れも少なく、長時間使用しても疲れも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする