PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 - TOKISEIPAパネルスタンド ポールタイプ 片面 - TOKISEIPAパネルスタンド ポールタイプ 片面 - TOKISEIPAパネルスタンド ポールタイプ 片面 - TOKISEIPAパネルスタンド ポールタイプ 片面 - TOKISEIPAパネルスタンド ポールタイプ 片面 - TOKISEI
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275827PA14Mポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)819-08483.71366片面、M脚
18,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
60868228PA14Mポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)819-08483.71366片面、M脚
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60868246PA15G-Bポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)819-08508.3840~1400片面、G脚
24,500
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
代替品有
60868255PA15TW-Bポール:ステンパイプ・ツイン/#400仕上(スライド)、ホルダー:アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース:スチール/クロムメッキ仕上819-08529.7840~1400片面、TW脚
29,500
取扱い終了
代替品有
60868264PA23G-Bポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)819-085191380~2270片面、G脚
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60868273PA23TW-Bポール:ステンパイプ・ツイン/#400仕上(スライド)、ホルダー:アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース:スチール/クロムメッキ仕上819-085311.11380~2270片面、TW脚
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60868237PA14Xポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)819-08492.51390片面、X脚
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868228PA14M09493725PA14MPA14M PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 09493725PAパネルスタンド(M脚シリーズ)常磐精工1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
60868246PA15G-B09493768PA15G-BPA15G-B PAパネルスタンド(G脚シリーズ) 常磐精工 09493768PAパネルスタンド(G脚シリーズ)常磐精工1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
60868255PA15TW-B09493847PA15TW-BPA15TW-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493847PAパネルスタンド(TW脚シリーズ)常磐精工1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
60868264PA23G-B09493804PA23G-BPA23G-B PAパネルスタンド(G脚シリーズ) 常磐精工 09493804PAパネルスタンド(G脚シリーズ)常磐精工1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
60868273PA23TW-B09493883PA23TW-BPA23TW-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 09493883PAパネルスタンド(TW脚シリーズ)常磐精工1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする