アルミニューイーゼル A型タイプ

アルミニューイーゼル A型タイプ - TOKISEIアルミニューイーゼル A型タイプ - TOKISEIアルミニューイーゼル A型タイプ - TOKISEIアルミニューイーゼル A型タイプ - TOKISEIアルミニューイーゼル A型タイプ - TOKISEI

アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。
軽量パネル用のスタンドです。
一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。
総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。

材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上、ホルダー:アルミ仕様完成品、屋外用内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全高(mm)
適合サイズ
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275775ANEZ-M819-08553.8(設置時)1180パネル/A2、B2、A1(厚さ30mmまでのパネル対応)W430XH1200XD480
17,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
60868282ANEZ-L819-08564.4(設置時)1475パネル/A1、B1、A0(厚さ30mmまでのパネル対応)W600XH1500XD530
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60868298ANEZ-M819-08553.8(設置時)1180パネル/A2、B2、A1(厚さ30mmまでのパネル対応)W430XH1200XD480
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60868307ANEZ-S819-08543.2(設置時)970パネル/A2、B2、A1(厚さ30mmまでのパネル対応)W430XH990XD395
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868282ANEZ-L09494118ANEZ-LANEZ-L アルミニューイーゼル 常磐精工 09494118アルミニューイーゼル常磐精工1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60868298ANEZ-M09494109ANEZ-MANEZ-M アルミニューイーゼル 常磐精工 09494109アルミニューイーゼル常磐精工1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
60868307ANEZ-S09494093ANEZ-SANEZ-S アルミニューイーゼル 常磐精工 09494093アルミニューイーゼル常磐精工1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする