中川ケミカル
転写用シートA4カットタイプ
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途
屋内または短期屋外用に
材質
素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
794-8255
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
サイズ
A4
質量(g)
19
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
2N/25mm
内容量
1枚
注意
※転写専用のシートです。透明なカッティングシートではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868535
RTCA4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください