曜日別特売

超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL - OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL - OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL - OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL - OSG(オーエスジー)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。
難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。

材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
首下長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869314UVX-TI-4FL 12×361236249012
19,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869332UVX-TI-4FL 12×R1×361236249012
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60869323UVX-TI-4FL 12×R1.5×361236249012
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60869357UVX-TI-4FL 12×R2×361236249012
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60869348UVX-TI-4FL 12×R2.5×361236249012
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60869366UVX-TI-4FL 12×R3×361236249012
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60869375UVX-TI-4FL 12×R4×361236249012
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59523582UVX-TI-4FL 12×R1×36-SL1236249012
28,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
59523625UVX-TI-4FL 12×R3×36-SL1236249012
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60869384UVX-TI-4FL 16×4816483210016
42,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60869402UVX-TI-4FL 16×R1×4816483210016
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60869393UVX-TI-4FL 16×R1.5×4816483210016
45,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
60869427UVX-TI-4FL 16×R2×4816483210016
45,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60869418UVX-TI-4FL 16×R2.5×4816483210016
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60869436UVX-TI-4FL 16×R3×4816483210016
45,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60869445UVX-TI-4FL 16×R4×4816483210016
45,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
59523677UVX-TI-4FL 16×R1×48-SL16483210016
51,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
59523713UVX-TI-4FL 16×R3×48-SL16483210016
51,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
60869454UVX-TI-4FL 20×6020604012020
62,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60869472UVX-TI-4FL 20×R1×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60869463UVX-TI-4FL 20×R1.5×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
60869497UVX-TI-4FL 20×R2×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
60869488UVX-TI-4FL 20×R2.5×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60869506UVX-TI-4FL 20×R3×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869515UVX-TI-4FL 20×R4×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
60869524UVX-TI-4FL 20×R5×6020604012020
64,800
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59523765UVX-TI-4FL 20×R1×60-SL20604012020
73,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
59523808UVX-TI-4FL 20×R3×60-SL20604012020
73,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
59523835UVX-TI-4FL 20×R5×60-SL20604012020
73,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
60869533UVX-TI-4FL 25×7525755014025
119,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60869558UVX-TI-4FL 25×R1×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869542UVX-TI-4FL 25×R1.5×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869576UVX-TI-4FL 25×R2×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869567UVX-TI-4FL 25×R2.5×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869585UVX-TI-4FL 25×R3×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869594UVX-TI-4FL 25×R4×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869603UVX-TI-4FL 25×R5×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60869612UVX-TI-4FL 25×R6×7525755014025
126,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
59523878UVX-TI-4FL 25×R1×75-SL25755014025
136,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
59523914UVX-TI-4FL 25×R3×75-SL25755014025
136,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
59523948UVX-TI-4FL 25×R5×75-SL25755014025
136,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする