亀倉精機
電動油圧式ポートパンチャー
複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途
アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに
消費電力(W)
580
トラスコ品番
818-3845
セット内容
替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース
材質
鉄
幅(mm)
120
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
308
出力
196kN(20t)
フトコロ(mm)
40
コード長さ(m)
2.5
穴あけ時間(秒)
3
フレーム奥行(mm)
軸心~40
駆動方式
複動油圧式
最大切断能力(mm)
鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60870547
RW-M2A
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください