ノガ
凸面セラカット
全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。
R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質
ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック
仕様
セラカットハンドルCR2100付
付属品
ブレードCR2200
トラスコ品番
798-2615
切刃形状
その他
適合ハンドル
CR2100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875142
CR2000
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください