萩原工業
シートキーパーピン 14.5cm
グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
用途
防草シートや、マルチ、不織布の押さえに
トラスコ品番
497-1418
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
18
長さ(cm)
14.5
内容量
1セット(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875167
SKP-145
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください