HEXARMOR(ヘックスアーマー)
プロテクティブ エプロン
用途
食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに
サイズ
フリー
材質
Super Fabric[[(R)]]
仕様
(ISEA CUT)5
厚さ(mm)
6
耐切創性
レベル5(EN388)
内容量
1枚
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
819-0364
819-0365
819-0366
819-0367
819-0368
819-0369
着丈(cm)
55.8
76.2
91.4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875282
754003
819-0366
432
50.8
55.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875298
754005
819-0365
545
50.8
76.2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875307
754004
819-0364
318
50.8
76.2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875316
754006
819-0369
432
50.8
91.4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
60875325
754002
819-0368
630
60.9
76.2
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60875334
754001
819-0367
744
71.1
91.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください