曜日別特売

アームカバー

アームカバー - アイテックス
(1件のレビュー)

不織布にポリエチレンコーティングを施しております。
防水仕様です。
体毛の脱落防止や異物混入を防ぎます。
粉じん対策にも使用できます。

用途水まわりでの作業や油汚れの作業に特性防水材質ポリエチレン、ポリプロピレントラスコ品番819-2868質量(kg)1.5幅(cm)21長さ(cm)45内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087536812600031
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60875368
2022-02-11
用途: 歯科医院で衛生士さんが使用している。
医療・福祉・介護関連業

現在、不織布のアームカバーが中々手に入らない中、満足いく品が貴社から購入する事が出来ました。
使用感も良く、アーム部が長いので上腕の方まで予防出来て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする