アゼアス
難燃ジャンパー
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
用途
難燃防護
色
紺/オレンジ
仕様
比翼付ファスナー/左右胸部ポケット/両脇ポケット/左袖ペンさし/内側ポケット/裾脇ゴム入/袖口ゴム入・面ファスナー付
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%
区分
繰り返し利用
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
内容量
1着
注意
※紫外線により変色をしやすいので保管時は暗所にて保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875438
AZ-PROTECT-27100-L
L
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875447
AZ-PROTECT-27100-M
M
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875456
AZ-PROTECT-27100-LL
LL
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875465
AZ-PROTECT-27100-3L
3L
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください