日本エンコン
アルミコンビ耐熱服 ズボン
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別
ズボン
材質
表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
内容量
1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875553
5021-2L
LL
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875562
5021-3L
3L
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875578
5021-4L
4L
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875587
5021-5L
5L
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875596
5021-6L
6L
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875605
5021-L
L
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875614
5021-M
M
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください