日本エンコン
アルミローハイド前掛け
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
仕様
(ローハイド丈)100cm
種別
前掛け
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
ウエスト(cm)
フリー
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
内容量
1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875702
5011-2L
LL
¥
41,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875718
5011-L
L
¥
41,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください