曜日別特売

アルミ腰前掛け

アルミ腰前掛け - 日本エンコン

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。

用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿サイズフリー種別前掛け職業別シーン溶接工トラスコ品番819-2942質量(g)300胸囲(cm)60着丈(cm)90耐熱温度(℃)0~200内容量1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087572750500~20090
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする