曜日別特売

プロバン作業服 ズボン

プロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコンプロバン作業服 ズボン - 日本エンコン

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。
溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。

用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別ズボン材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工内容量1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608757455141-A-2L-LL
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608757545141-A-3L-3L
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608757635141-A-L-L
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608757725141-A-M-M
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608757885161-A-2LナチュラルLL
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
608757975161-A-3Lナチュラル3L
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608758065161-A-LナチュラルL
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
608758155161-A-MナチュラルM
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608758245161-B-2LカーキLL
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608758335161-B-3Lカーキ3L
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
608758425161-B-LカーキL
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608758585161-B-MカーキM
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする