日本エンコン
プロバン作業服 上衣
綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。
溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
用途
製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護
種別
上衣
材質
防炎加工綿(プロバン加工綿100%)
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
内容量
1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875867
5140-A-2L
-
LL
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875876
5140-A-3L
-
3L
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875885
5140-A-L
-
L
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875894
5140-A-M
-
M
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875903
5160-A-2L
ナチュラル
LL
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875912
5160-A-3L
ナチュラル
3L
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875928
5160-A-L
ナチュラル
L
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875937
5160-A-M
ナチュラル
M
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60875946
5160-B-2L
カーキ
LL
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60875955
5160-B-3L
カーキ
3L
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60875964
5160-B-L
カーキ
L
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875973
5160-B-M
カーキ
M
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください