曜日別特売

全アルミ耐熱服 ズボン

全アルミ耐熱服 ズボン - 日本エンコン全アルミ耐熱服 ズボン - 日本エンコン全アルミ耐熱服 ズボン - 日本エンコン全アルミ耐熱服 ズボン - 日本エンコン

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。

用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別ズボン材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工内容量1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608759825012-2LLL
46,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
608759985012-3L3L
46,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
608760075012-4L4L
46,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608760165012-LL
46,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする