おたふく手袋
BTパワーストレッチロングタイツ
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途
工場現場での作業に
色
ブラック
サイズ
3L
トラスコ品番
759-0911
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
150
身長(cm)
175~185
ウエスト(cm)
98~108
着丈(cm)
96
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876122
JW-162-BK-3L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください