男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト - サンエス男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト - サンエス

吸水性と通気性に優れています。
気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。
ウエストのサイドがゴムで裾口を絞ったパンツです。

用途食品製造現場ホワイトサイズSウエスト(cm)63~73仕様ジャージ裏ほつれ予防パイピング、ロッカーキーポケットトラスコ品番795-5405種別ジャージパンツ材質ポリエステル65%、綿35%質量(g)242股下(cm)78内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876332FX70976J-S-C11
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする