サンエス
超清涼 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト
快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
用途
食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場
色
ホワイト
仕様
女性用
種別
パンツ
材質
ポリエステル77%、ソフィスタ23%
股下(cm)
72
内容量
1着
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876348
FX70658-L-C11
L
70~76
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60876357
FX70658-LL-C11
LL
76~82
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60876366
FX70658-M-C11
M
64~70
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60876375
FX70658-S-C11
S
58~64
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60876384
FX70658-XL-C11
XL
82~88
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください