サンエス
男女共用混入だいきらい長袖コート ホワイト
快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
用途
食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場
色
ホワイト
種別
長袖コート
材質
ポリエステル77%、ソフィスタ23%
内容量
1着
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876402
FX70650R-LL-C11
LL
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60876418
FX70650R-M-C11
M
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60876427
FX70650R-S-C11
S
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60876436
FX70650R-XL-C11
XL
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60876393
FX70650R-L-C11
L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください